Fresa de avance elevado Hi5 66/6 mm

Número de artículo: 213210 66/6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Hi5
⌀ de corte DC 66 mm
Número de filos Z 6
Ejecuciones de mangos con perforación
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ D3 51,6 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 1,4 mm
Longitud total Ltot 50 mm
⌀ de perforación de asiento 27 mm
Plaquita de corte adecuada POMX 0704..
Juego tornillo para plaquita reversible 219884 (10IP; 2,2 Nm)
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 213210 66/6
EAN / GTIN 4045197783585
Número del fabricante 213210 66/6

Descripción

Ejecución:

Suavidad de marcha especial gracias a un paso de dientes irregular.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 con varilla n.º 674252 tam. 10IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra