{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Hi5 | |
⌀ de corte DC | 40 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D3 | 25,6 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1,4 mm | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 16 mm | |
Plaquita de corte adecuada | POMX 0704.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219884 (10IP; 2,2 Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 213210 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197783547 | |
Número del fabricante | 213210 40/4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa de avance elevado Hi5, con perforación, ⌀ D / cantidad de filos Z: 40/4mm
a petición
En stock
13 piezas en stock
293,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
297,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación de asiento | 16 mm | 16 mm |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | 9 grados |
Longitud total Ltot | 40 mm | 40 mm |
Plaquita de corte adecuada | POMX 0704.. | XD.. 09T308 |
Ejecuciones de mangos | con perforación | con taladro |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1,4 mm | 1,15 mm |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |