{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Hi5 | |
⌀ de corte DC | 40 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D3 | 25,6 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1,4 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 50 mm | |
Longitud total Ltot | 110 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 32 mm | |
Plaquita de corte adecuada | POMX 0704.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219884 (10IP; 2,2 Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 213200 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197783509 | |
Número del fabricante | 213200 40/4 |