Llave acodada larga RainBow, con cabeza esférica, para tornillos con hexágono interior (pulgadas), cromado y con recubrimiento de color según tamaño, cabeza esférica de forma perfecta, que permite girar tornillos con un ángulo de hasta 30°

Número de artículo: 212Z.L 5/32 OR
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 212Z.L 5/32 OR
    EAN / GTIN 7610733249343
    Número del fabricante PB 212Z.L 5/32 OR
    Número L L60060 2204

    Descripción

    Descripción:

    • Llave acodada larga RainBow, con cabeza esférica
    • Para tornillos con hexágono interior (pulgadas)
    • cromado y con recub. electrostático, cod. de color según tamaño; la herramienta adecuada siempre a mano
    • Cabeza esférica de forma perfecta, que permite girar tornillos con un ángulo de hasta 30°
    • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
    • Rotulación con n.° de serie; garantía de por vida

    Característica:

    • Color: naranja
    • Longitud interior del mango: 132 mm
    • Longitud interior del pasador: 22 mm
    • Perfil: para tornillos hexagonales interiores pulgadas
    • Toma hexagonal tamaño de tornillo pulgadas Dimensiones: 5/32″

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra