Llave acodada con cabeza esférica, para tornillos con hexágono interior (pulgadas), cabeza esférica de forma perfecta, que permite girar tornillos con un ángulo de hasta 30°

Número de artículo: 212Z.7/32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 212Z.7/32
    EAN / GTIN 7610733008117
    Número del fabricante PB 212Z.7/32
    Número L L60060 2166

    Descripción

    Descripción:

    • Llave acodada con cabeza esférica
    • Para tornillos con hexágono interior (pulgadas)
    • Cabeza esférica de forma perfecta, que permite girar tornillos con un ángulo de hasta 30°
    • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
    • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

    Característica:

    • Longitud interior del mango: 93 mm
    • Longitud interior del pasador: 26 mm
    • Perfil: para tornillos hexagonales interiores pulgadas
    • Toma hexagonal tamaño de tornillo pulgadas Dimensiones: 7/32″

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra