Llave acodada con cabeza esférica, para tornillos con hexágono interior (pulgadas), cabeza esférica de forma perfecta, que permite girar tornillos con un ángulo de hasta 30°

Número de artículo: 212Z.1/20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212Z.1/20
EAN / GTIN 7610733008063
Número del fabricante PB 212Z.1/20
Número L L60060 1986

Descripción

Descripción:

  • Llave acodada con cabeza esférica
  • Para tornillos con hexágono interior (pulgadas)
  • Cabeza esférica de forma perfecta, que permite girar tornillos con un ángulo de hasta 30°
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Longitud interior del mango: 45 mm
  • Longitud interior del pasador: 12 mm
  • Perfil: para tornillos hexagonales interiores pulgadas
  • Toma hexagonal tamaño de tornillo pulgadas Dimensiones: 1/20″

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra