MACETA SIN REBOTE INTERCAMBIABLE 60MM SLS

Número de artículo: 212A.60SLS
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212A.60SLS
EAN / GTIN 3662424028557
Número del fabricante 212A.60SLS
Número L L60130 9628

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
  • Aseguramiento especial mediante un cable de acero engarzado con opción de rotación para una mayor comodidad de trabajo en las alturas.
  • Mango de fibra de vidrio
  • Pieza central de acero
  • Anclajes especiales de nylon fácilmente reemplazables
  • Dureza Shore D 74 ± 5
  • Mango ergonómico de PVC
  • Acabado epoxi negro

Característica:

  • d [mm]: 60
  • L [mm]: 330
  • L1 [mm]: 145
  • [kg]: 1.690

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop