MACETA SIN REBOTE INTERCAMBIABLE 50MM SLS

Número de artículo: 212A.50SLS
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
    Tipo de producto Martillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 212A.50SLS
    EAN / GTIN 3662424028540
    Número del fabricante 212A.50SLS

    Descripción

    Descripción:

    • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
    • Aseguramiento especial mediante un cable de acero engarzado con opción de rotación para una mayor comodidad de trabajo en las alturas.
    • Mango de fibra de vidrio
    • Pieza central de acero
    • Anclajes especiales de nylon fácilmente reemplazables
    • Dureza Shore D 74 ± 5
    • Mango ergonómico de PVC
    • Acabado epoxi negro

    Característica:

    • d [mm]: 50
    • L [mm]: 320
    • L1 [mm]: 120
    • [kg]: 1.170