MACETA SIN REBOTE INTERCAMBIABLE 40MM SLS

Número de artículo: 212A.40SLS
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Martillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 212A.40SLS
EAN / GTIN 3662424028533
Número del fabricante 212A.40SLS
Número L L60130 9976
Fabricante Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
  • Aseguramiento especial mediante un cable de acero engarzado con opción de rotación para una mayor comodidad de trabajo en las alturas.
  • Mango de fibra de vidrio
  • Pieza central de acero
  • Anclajes especiales de nylon fácilmente reemplazables
  • Dureza Shore D 74 ± 5
  • Mango ergonómico de PVC
  • Acabado epoxi negro

Característica:

  • d [mm]: 40
  • L [mm]: 310
  • L1 [mm]: 117
  • [kg]: 0,865

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra