XDLW 120408 TN, KU7710, Tipo: GGG

Número de artículo: 212991 GGG
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    27,49 € / Unidad
  • de 10Unidad
    22,92 € / Unidad
a petición
En stock
1.171 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XDLW 120408 TN
Tipo GGG
Radio angular 0,8 mm
Clase KU7710
Material de corte Cerámica
Radio de programación para ap máx. 2,6 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 1 mm
Avance fz por diente 0,57 mm
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212991 GGG
EAN / GTIN 4045197514325
Número del fabricante 212991 GGG

Tablas de Aplicación

GG(G)
K
600
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 … 1×D / ap máx.
¡Apretar el tornillo de amarre n.º 219800 con 3,8 Nm como máximo!

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


XDLW 120408 TN, KU7710, Tipo: GGG

XDLW 120408 TN, KU7710, Tipo: GGG

a petición
En stock
1.171 piezas en stock
desde 1  Unidades
27,49 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
22,92 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
355 piezas en stock
desde 1  Unidades
23,93 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
19,95 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
301 piezas en stock
desde 1  Unidades
24,97 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
20,80 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de cambios/cortes 4 4 4
Radio angular 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Código ISO plaquita de corte XDLW 120408 TN XDLW 070308 TN XDLW 09T308 TN
Material de corte Cerámica Cerámica Cerámica
Clase KU7710 KU7710 KU7710
Tipo GGG GGG GGG
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar Plaquita de corte para fresar Plaquita de corte para fresar