XDPT 09T308 ER INOX

Número de artículo: 212961 INOX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    13,46 € / Unidad
  • de 10Unidad
    11,22 € / Unidad
a petición
En stock
761 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XDPT 09T308 ER
Tipo INOX
Radio angular 0,8 mm
Clase HB7635
Material de corte MD
Radio de programación para ap máx. 1,99 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 1,15 mm
Avance fz por diente 0,86 mm
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212961 INOX
EAN / GTIN 4045197812643
Número del fabricante 212961 INOX

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
45
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 … 1×D / ap máx.