XDPT 09T308 ER, HB7720, Tipo: HART

Número de artículo: 212952 HART
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    13,46 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    11,22 € / 1 Unidad
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XDPT 09T308 ER
Tipo DURO
Radio angular 0,8 mm
Clase HB7720
Material de corte MD
Radio de programación para ap máx. 1,99 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 1,15 mm
Avance fz por diente 0,43 mm
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 212952 HART
Copiar
EAN / GTIN 4045197812629
Copiar
Número del fabricante 212952 HART
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

TOOLOX 44
apto para / [m/min]
H
Código ISO:
140
húmedo máximo
apto para / [m/min]
 
seco
apto para / [m/min]
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 … 1×D / ap máx.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra