Hay una alternativa para este artículo

XDLW 070308 TN, HB7720, Tipo: ST1400

Número de artículo: 212925 ST1400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    15,44 € / Unidad
  • de 10Unidad
    12,87 € / Unidad
a petición
En stock
627 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XDLW 070308 TN
Tipo ST1400
Radio angular 0,8 mm
Clase HB7720
Material de corte MD
Radio de programación para ap máx. 1,58 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 0,85 mm
Avance fz por diente 0,65 mm
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212925 ST1400
EAN / GTIN 4045197453839
Número del fabricante 212925 ST1400

Tablas de Aplicación

Acero < 1100 N/mm²
P
170
Acero < 1400 N/mm²
P
150
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 … 1×D / ap máx.