Caja de brocas helicoidales

Número de artículo: 2128N-1
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
  • Norma: DIN 338
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118
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
Norma DIN 338
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
con estuche
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2128N-1
EAN / GTIN 4000896218844
Número del fabricante 2128N-1
Número L L60140 4460

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Taladros neumáticos y taladros de columna con portabrocas para ejes redondos.
Acero cementado ∙ hierro gris ∙ hierro de fundición ∙ acero de fundición ∙ plástico duro ∙ acero resistente al calor ∙ acero para trabajos en frío ∙ plástico ∙ acero aleado (hasta 900 N/mm² de resistencia) ∙ metales no ferrosos ∙ acero inoxidable ∙ acero resistente a los ácidos ∙ hierro sinterizado ∙ fundición de acero ∙ fundición maleable ∙ acero no aleado ∙ acero templado ∙ acero laminado en caliente
  • Ahorro de tiempo y esfuerzo: las brocas helicoidales HSS permiten un taladrado rápido con menor fuerza de aplicación que las brocas convencionales
  • Broca helicoidal potente y con rectificado de precisión fabricada en acero rápido de alto rendimiento (HSS)
  • Punta de broca autocentrante con rectificado de la superficie cónica según DIN 1412 ∙ Ángulo de punta de 118° ∙ Centrado perfecto sin perforación del centro y sin desplazamiento
  • Dos bordes cortantes y dos roscas espirales eliminan las virutas rápidamente y prolongan la vida útil
  • Larga duración (vida útil), excelente resistencia al desgaste gracias al robusto grosor del núcleo y a la elevada dureza (acabado de la superficie) en la zona de trabajo
  • Eje cilíndrico (el diámetro del eje se corresponde con el diámetro de la broca) ∙ Tolerancia de diámetro h 8 ∙ Máxima precisión (mayor concentricidad)
  • 25 piezas, ⌀ 1 – 13 mm ascendente en pasos de 0,5 mm: por 1 broca x ⌀ 1,0 ∙ 1,5 ∙ 2,0 ∙ 2,5 ∙ 3,0 ∙ 3,5 ∙ 4,0 ∙ 4,5 ∙ 5,0 ∙ 5,5 ∙ 6,0 ∙ 6,5 ∙ 7,0 ∙ 7,5 ∙ 8,0 ∙ 8,5 ∙ 9,0 ∙ 9,5 ∙ 10,0 ∙ 10,5 ∙ 11,0 ∙ 11,5 ∙ 12,0 ∙ 12,5 ∙ 13,0 mm
  • Corte a la derecha
  • DIN 338

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra