{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | XDMT120516ZDER | |
Tipo | Ti | |
Clase | HB4430 | |
Material de corte | MD | |
profundidad de corte recomendada ap máx. | 0,9 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 2 mm | |
Radio de programación para ap máx. | 3 mm | |
Avance fz por diente | 0,8 mm | |
Grosor plaquita S | 5.56 mm | |
Número de cambios/cortes | 3 | |
Radio angular | 1,6 mm | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | 212895 TI | |
EAN / GTIN | 4045197943217 | |
Número del fabricante | 212895 TI | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |