{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | ALU | |
Clase | HU7810 | |
Material de corte | MD | |
Radio Wiper axial | 70 mm | |
Radio Wiper radial | 140 mm | |
Radio de filo R1 | 4 mm | |
Longitud de filo Lc | 16 mm | |
Avance fz en aluminio que produce virutas cortas | 0,3 mm | |
Número de cambios/cortes | 1 | |
Radio angular | 4 mm | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | 212796 ALU | |
EAN / GTIN | 4062406103347 | |
Número del fabricante | 212796 ALU |