Plaquita reversible de fresado ⌀ 20 mm roma cónica, Tipo: ALU

Número de artículo: 212779 ALU
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    62,78 € / Unidad
  • de 10Unidad
    52,32 € / Unidad
a petición
En stock
505 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo ALU
Clase HU7810
Material de corte MD
Radio Wiper axial 20 mm
Radio Wiper radial 40 mm
Radio de filo R1 2 mm
Longitud de filo Lc 10 mm
Avance fz en aluminio que produce virutas cortas 0,2 mm
Número de cambios/cortes 1
Radio angular 2 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212779 ALU
EAN / GTIN 4062406103187
Número del fabricante 212779 ALU

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
1400
Aluminio > 10 % Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Encontrará valores de aplicación detallados en el manual de mecanizado con arranque de virutas GARANT n.º 110020.
  • Precisión de radio, concentricidad y en el cambio: ± 0,015 mm.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Plaquita reversible de fresado ⌀ 20 mm roma cónica, Tipo: ALU

Plaquita reversible de fresado ⌀ 20 mm roma cónica, Tipo: ALU

a petición
En stock
505 piezas en stock
desde 1  Unidades
62,78 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
52,32 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
262 piezas en stock
desde 1  Unidades
46,32 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
38,60 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de cambios/cortes 1 1
Radio angular 2 mm 2 mm
Material de corte MD MD
Clase HU7810 HU7810
Tipo ALU Aluminio
Avance fz en aluminio que produce virutas cortas 0,2 mm 0,25 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar Plaquita de corte para fresar

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra