Plaquita de fresado ⌀ 16 mm Highfeed ALU

Número de artículo: 212756 ALU
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    48,56 € / Unidad
  • de 10Unidad
    40,47 € / Unidad
a petición
En stock
578 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo Aluminio
Clase HU7830
Material de corte MD
Profundidad de corte máxima ap máx. 0,8 mm
Radio de programación para ap máx. 1,6 mm
Avance fz en aluminio que produce virutas cortas 0,6 mm
Avance fz en acero < 1400 N/mm2 0,8 mm
Número de cambios/cortes 1
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212756 ALU
EAN / GTIN 4045197761880
Número del fabricante 212756 ALU

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
1400
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
700
Aluminio > 10 % Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Encontrará valores de aplicación detallados en el manual de mecanizado con arranque de virutas GARANT n.º 110020.
  • Precisión en el radio, precisión de concentricidad: ±0,015 mm.
  • Precisión en el cambio de placa a placa: ± 0,025 mm.

Aplicación:

Placas toroidales “Highfeed” para mayores avances.