Plaquita de fresado ⌀ 12 mm Highfeed ST1400

Número de artículo: 212752 ST1400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    38,81 € / Unidad
  • de 10Unidad
    32,34 € / Unidad
a petición
En stock
310 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo ST1400
Clase HB7530
Material de corte MD
Profundidad de corte máxima ap máx. 0,6 mm
Radio de programación para ap máx. 1,4 mm
Avance fz en aluminio que produce virutas cortas 0,5 mm
Avance fz en acero < 1400 N/mm2 0,6 mm
Número de cambios/cortes 1
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212752 ST1400
EAN / GTIN 4045197761873
Número del fabricante 212752 ST1400

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
200
Acero < 750 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
160
Acero < 1100 N/mm²
P
140
Acero < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
160
Uni
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Encontrará valores de aplicación detallados en el manual de mecanizado con arranque de virutas GARANT n.º 110020.
  • Precisión en el radio, precisión de concentricidad: ±0,015 mm.
  • Precisión en el cambio de placa a placa: ± 0,025 mm.

Aplicación:

Placas toroidales “Highfeed” para mayores avances.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra