Plaquita reversible de fresado ⌀ 20 mm ALU

Número de artículo: 212734 ALU
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    62,18 € / Unidad
  • de 10Unidad
    51,81 € / Unidad
a petición
En stock
223 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo Aluminio
Clase HU7810
Material de corte MD
Radio angular R 4 mm
Avance fz en aluminio que produce virutas cortas 0,35 mm
Avance fz en acero < 1400 N/mm2 0,35 mm
Número de cambios/cortes 1
Radio angular 4 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212734 ALU
EAN / GTIN 4045197761804
Número del fabricante 212734 ALU

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
1400
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
700
Aluminio > 10 % Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Encontrará valores de aplicación detallados en el manual de mecanizado con arranque de virutas GARANT n.º 110020.
  • Precisión de radio, concentricidad y en el cambio: ± 0,015 mm.

Aplicación:

Placas toroidales con radio angular. Para la reducción de la fuerza de corte y de las vibraciones.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra