Plaquita de fresado ⌀ 8 mm ALU

Número de artículo: 212708 ALU
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    44,50 € / Unidad
  • de 10Unidad
    37,08 € / Unidad
a petición
En stock
63 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo Aluminio
    Clase HU7810
    Material de corte MD
    Radio angular R 1 mm
    Avance fz en aluminio que produce virutas cortas 0,15 mm
    Avance fz en acero < 1400 N/mm2 0,15 mm
    Número de cambios/cortes 1
    Radio angular 1 mm
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 212708 ALU
    EAN / GTIN 4045197761514
    Número del fabricante 212708 ALU

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    1400
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    700
    Aluminio > 10 % Si
    N
    500
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    húmedo máximo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Encontrará valores de aplicación detallados en el manual de mecanizado con arranque de virutas GARANT n.º 110020.
    • Precisión de radio, concentricidad y en el cambio: ± 0,015 mm.

    Aplicación:

    Placas toroidales con radio angular. Para la reducción de la fuerza de corte y de las vibraciones.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra