Plaquita reversible de fresado ⌀ 20 mm, Tipo: ALU

Número de artículo: 212670 ALU
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    57,10 € / Unidad
  • de 10Unidad
    47,58 € / Unidad
a petición
En stock
414 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo ALU
Clase HU7810
Material de corte MD
Avance fz en aluminio que produce virutas cortas 0,25 mm
Avance fz en acero < 1400 N/mm2 0,28 mm
Avance fz en acero < 60 HRC 0,2 mm
Avance fz en titanio > 850 N/mm 2 0,25 mm
Número de cambios/cortes 1
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 212670 ALU
EAN / GTIN 4045197712462
Número del fabricante 212670 ALU
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
1400
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
700
Aluminio > 10 % Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Encontrará valores de aplicación detallados en el manual de mecanizado con arranque de virutas GARANT n.º 110020.
  • Precisión de radio, concentricidad y en el cambio: ± 0,015 mm.

Aplicación:

Placas de bola con radio completo para el uso general en la construcción de estampas y moldes.