Plaquita reversible de fresado ⌀ 16 mm TI

Número de artículo: 212660 TI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    39,62 € / Unidad
  • de 10Unidad
    33,02 € / Unidad
a petición
En stock
134 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Clase HB7935
    Material de corte MD
    Avance fz en aluminio que produce virutas cortas 0,25 mm
    Avance fz en acero < 1400 N/mm2 0,28 mm
    Avance fz en acero < 60 HRC 0,2 mm
    Avance fz en titanio > 850 N/mm 2 0,25 mm
    Número de cambios/cortes 1
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 212660 TI
    EAN / GTIN 4045197712448
    Número del fabricante 212660 TI

    Tablas de Aplicación

    INOX < 900 N/mm²
    M
    180
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    húmedo máximo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Encontrará valores de aplicación detallados en el manual de mecanizado con arranque de virutas GARANT n.º 110020.
    • Precisión de radio, concentricidad y en el cambio: ± 0,015 mm.

    Aplicación:

    Placas de bola con radio completo para el uso general en la construcción de estampas y moldes.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra