Plaquita reversible de fresado ⌀ 12 mm HART

Número de artículo: 212650 HART
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    52,42 € / Unidad
  • de 10Unidad
    43,68 € / Unidad
a petición
En stock
322 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Clase HB7705
    Material de corte MD
    Avance fz en aluminio que produce virutas cortas 0,2 mm
    Avance fz en acero < 1400 N/mm2 0,2 mm
    Avance fz en acero < 60 HRC 0,15 mm
    Avance fz en titanio > 850 N/mm 2 0,2 mm
    Número de cambios/cortes 1
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 212650 HART
    EAN / GTIN 4045197712196
    Número del fabricante 212650 HART

    Tablas de Aplicación

    Acero < 50 HRC
    H
    280
    Acero < 55 HRC
    H
    260
    Acero < 60 HRC
    H
    200
    Acero < 65 HRC
    H
    160
    Acero < 67 HRC
    H
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    180
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    GG(G)
    K
    240
    Aceite
     
    húmedo máximo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Encontrará valores de aplicación detallados en el manual de mecanizado con arranque de virutas GARANT n.º 110020.
    • Precisión de radio, concentricidad y en el cambio: ± 0,015 mm.

    Aplicación:

    Placas de bola con radio completo para el uso general en la construcción de estampas y moldes.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra