Plaquita  de fresado ⌀ 10 mm ALU

Número de artículo: 212640 ALU
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    42,06 € / Unidad
  • de 10Unidad
    35,05 € / Unidad
a petición
En stock
243 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo ALU
Clase HU7810
Material de corte MD
Avance fz en aluminio que produce virutas cortas 0,2 mm
Avance fz en acero < 1400 N/mm2 0,2 mm
Avance fz en titanio > 850 N/mm 2 0,2 mm
Número de cambios/cortes 1
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212640 ALU
EAN / GTIN 4045197712141
Número del fabricante 212640 ALU

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
1400
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
700
Aluminio > 10 % Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Encontrará valores de aplicación detallados en el manual de mecanizado con arranque de virutas GARANT n.º 110020.
  • Precisión de radio, concentricidad y en el cambio: ± 0,015 mm.

Aplicación:

Placas de bola con radio completo para el uso general en la construcción de estampas y moldes.