Fresa copiadora de MDI extralarga 8 mm

Número de artículo: 212592 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo de fresa: Fresado copiador
  • Refrigeración interior: no
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 8 mm
Número de filos Z 2
Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico
Empleo de fresa Fresado copiador
Refrigeración interior no
Intercambio de herramienta PowerCard
Longitud de voladizo L1 40 mm
Longitud total Ltot 150 mm
⌀ d1 7,2 mm
⌀ de mango Ds h6 8 mm
Tornillo para plaquita 219870 (7IP; 0,9 Nm)
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212592 8
EAN / GTIN 4045197761446
Número del fabricante 212592 8

Descripción

Ejecución:

Base para plaquitas exacta gracias a la optimización de las tolerancias de las plaquitas y los asientos de las plaquitas.
Garantiza la máxima precisión en el cambio: ± 0,015 mm.
Sin refrigeración interior.

Aplicación:

Uso universal para operaciones de acabado y semiacabado.
Metal duro integral – para grandes profundidades de mecanizado y para la reducción al mínimo de las vibraciones.

Nota:

Calcular el número de revoluciones según el ⌀ activo Dw.
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 0,9 con varilla n.º 674252 tam. 7IP.