Fresa copiadora de MDI larga, Mango cilíndrico, ⌀ D: 16mm

Número de artículo: 212590 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo de fresa: Fresado copiador
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 16 mm
Número de filos Z 2
Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico
Empleo de fresa Fresado copiador
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
Longitud de voladizo L1 40 mm
Longitud total Ltot 140 mm
⌀ d1 14 mm
⌀ de mango Ds h6 16 mm
Tornillo para plaquita 219873 (15IP; 3,0 Nm)
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212590 16
EAN / GTIN 4045197761378
Número del fabricante 212590 16

Descripción

Ejecución:

Base para plaquitas exacta gracias a la optimización de las tolerancias de las plaquitas y los asientos de las plaquitas.
Garantiza la máxima precisión en el cambio: ± 0,015 mm.

Aplicación:

Uso universal para operaciones de acabado y semiacabado.
Metal duro integral – para grandes profundidades de mecanizado y para la reducción al mínimo de las vibraciones.

Nota:

Calcular el número de revoluciones según el ⌀ activo Dw.
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,0 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.