Fresa de acabar 42/5 mm

Número de artículo: 212542 42/5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo de fresa: Escuadrado; Ramping; Escuadrado
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 42 mm
    Número de filos Z 5
    Ejecuciones de mangos con perforación
    Empleo de fresa Escuadrado; Ramping; Escuadrado
    División de los cortes desigual
    Refrigeración interior
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Intercambio de herramienta PowerCard
    Profundidad de corte máxima ap máx. 3 mm
    Longitud total Ltot 40 mm
    ⌀ de perforación de asiento 16 mm
    Plaquita de corte adecuada CPHX 09T3..
    Juego tornillo para plaquita reversible 219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
    Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 212542 42/5
    EAN / GTIN 4062406098667
    Número del fabricante 212542 42/5

    Descripción

    Ejecución:

    Fresa de acabar de precisión para mecanizado de acabado previo y de acabado extremadamente eficiente. Gracias a una geometría Wiper modificada, adecuada para producir superficies sobresalientes en calidad de la superficie. Posibilidad de ahorro de tiempo extraordinario gracias a saltos de línea grandes y avance de diente elevado.

    Aplicación:

    Herramienta típica en la construcción de matrices y moldes.

    Nota:

    Destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra