Fresa de acabar 16/3 mm

Número de artículo: 212534 16/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo de fresa: Escuadrado; Fresado circular; Ramping
  • División de los cortes: desigual
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 16 mm
Número de filos Z 3
Ejecuciones de mangos con rosca
Empleo de fresa Escuadrado; Fresado circular; Ramping
División de los cortes desigual
Estrategia de arranque de virutas HPC
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 13 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 2,5 mm
Longitud total Ltot 23 mm
Rosca de alojamiento M M8
Plaquita de corte adecuada CPHX 0602..
Juego tornillo para plaquita reversible 219799 3 (7IP; 1,0 Nm)
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212534 16/3
EAN / GTIN 4062406098193
Número del fabricante 212534 16/3

Descripción

Ejecución:

Fresa de acabar de precisión para mecanizado de acabado previo y de acabado extremadamente eficiente. Gracias a una geometría Wiper modificada, adecuada para producir superficies sobresalientes en calidad de la superficie. Posibilidad de ahorro de tiempo extraordinario gracias a saltos de línea grandes y avance de diente elevado.

Aplicación:

Herramienta típica en la construcción de matrices y moldes.

Nota:

Destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,0 con varilla n.º 674252 tam. 7IP.