RDNX 1604 MOEN positivo, HB7635, Tipo: INOX

Número de artículo: 212307 INOX
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    11,28 € / Unidad
  • de 10Unidad
    9,40 € / Unidad
a petición
En stock
467 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

ISO-Code Wendeschneidplatte RDNX 1604 MOEN
Tipo INOX
Sorte HB7635
Schneidstoff MD
Vorschub fz pro Zahn 0,3 mm
Número de cambios/cortes 1
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 212307 INOX
EAN / GTIN 4045197527240
Número del fabricante 212307 INOX
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Todas las plaquita de corte son adecuadas tanto para el empleo con 0° negativos, como también con soportes de 7° positivos.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / apmáx = 3,5 mm.