Carro de material longitudinal

Número de artículo: 2123
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 2123
EAN / GTIN 4017976021232
Número del fabricante 2123
Número L L90080 186

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Estructura de acero perfilado con soportes de acero tubulares insertables, 2 volquetes de material, con recubrimiento de polvo, azul RAL 5007. El centro está libre para la carga con grúa o carretilla elevadora. Ruedas: Juego de ruedas centrales, 1 rueda giratoria en cada extremo, frenos en el juego de ruedas centrales. Anchura total 700 mm, anchura libre 600 mm.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 3000
Altura del área de carga (mm): 420
Longitud total (mm): 2500
Ancho total (mm): 700
Altura total (mm): 920
Neumáticos: Poliuretano
Tamaño de la rueda (mm): 360 x 75 , 200 x 50
Nota: Longitud útil de los montantes 500 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra