• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

RDHW 12T3 MOT ST900

Número de artículo: 212271 ST900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    9,50 € / Unidad
  • de 10Unidad
    7,92 € / Unidad
a petición
En stock
4 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte RDHW 12T3 MOTN
Tipo ST900
Clase HB7525
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,22 mm
Número de cambios/cortes 1
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212271 ST900
EAN / GTIN 4045197761255

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
380
Acero < 750 N/mm²
P
290
Acero < 900 N/mm²
P
240
Acero < 1100 N/mm²
P
210
Acero < 1400 N/mm²
P
170
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
GG(G)
K
200
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Todas las plaquita de corte son adecuadas tanto para el empleo con 0° negativos, como también con soportes de 7° positivos.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / apmáx. = 2,5 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra