RDHW 1003 MOT, HB7605, Tipo: HART

Número de artículo: 212251 HART
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    8,94 € / Unidad
  • de 10Unidad
    7,45 € / Unidad
a petición
En stock
9.089 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte RDHW 1003 MOT
Tipo DURO
Clase HB7605
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,16 mm
Número de cambios/cortes 1
Recubrimiento con revestimiento
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212251 HART
EAN / GTIN 4067263499541
Número del fabricante 212251 HART

Tablas de Aplicación

Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
140
Acero < 55 HRC
H
170
Acero < 60 HRC
H
160
Acero < 67 HRC
H
130
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Todas las plaquita de corte son adecuadas tanto para el empleo con 0° negativos, como también con soportes de 7° positivos.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / apmáx = 2 mm.