RDHX 0702 MOTN, HB7520, Tipo: UNI

Número de artículo: 212225 UNI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    8,03 € / Unidad
  • de 10Unidad
    6,69 € / Unidad
a petición
En stock
762 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte RDHX 0702 MOTN
Tipo UNI
Clase HB7520
Material de corte MD
Número de cambios/cortes 1
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212225 UNI
EAN / GTIN 4045197302465
Número del fabricante 212225 UNI

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
275
Acero < 750 N/mm²
P
275
Acero < 900 N/mm²
P
250
Acero < 1100 N/mm²
P
160
Acero < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
260
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
240
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Todas las plaquita de corte son adecuadas tanto para el empleo con 0° negativos, como también con soportes de 7° positivos.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / apmáx. = 1,5 mm.