RDHX 0702 MOTN, HB7505, Tipo: HART

Número de artículo: 212215 HART
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    8,03 € / Unidad
  • de 10Unidad
    6,69 € / Unidad
a petición
En stock
11.605 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte RDHX 0702 MOTN
Tipo DURO
Clase HB7505
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,13 mm
Número de cambios/cortes 1
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212215 HART
EAN / GTIN 4045197302441
Número del fabricante 212215 HART

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
275
Acero < 750 N/mm²
P
275
Acero < 900 N/mm²
P
250
Acero < 1100 N/mm²
P
160
Acero < 1400 N/mm²
P
125
Acero < 55 HRC
H
155
Acero < 60 HRC
H
140
Acero < 67 HRC
H
110
GG(G)
K
240
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Todas las plaquita de corte son adecuadas tanto para el empleo con 0° negativos, como también con soportes de 7° positivos.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / apmáx. = 1,5 mm.