RDHT 0702 MOFN positivo, HU7710, Tipo: ALU

Número de artículo: 212200 ALU
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    7,82 € / Unidad
  • de 10Unidad
    6,52 € / Unidad
a petición
En stock
692 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte RDHT 0702 MOFN
Tipo Aluminio
Clase HU7710
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,18 mm
Número de cambios/cortes 1
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 212200 ALU
EAN / GTIN 4045197303455
Número del fabricante 212200 ALU
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
400
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
300
Aluminio > 10 % Si
N
300
Grafito, PRFV, CFRP
N
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Todas las plaquita de corte son adecuadas tanto para el empleo con 0° negativos, como también con soportes de 7° positivos.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / apmáx. = 1,5 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra