{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 42 mm | |
Número de filos Z | 5 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Fresa adecuada para forma de placa | redondo | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Longitud total Ltot | 42 mm | |
Rosca de alojamiento M | M16 | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 74 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 82 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 2 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1,36 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 29,45 mm | |
Plaquita de corte adecuada | RD..1003 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 212135 42/5 | |
EAN / GTIN | 4045197192752 | |
Número del fabricante | 212135 42/5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa copiadora (RD..10) 0° negativo 42/5 mm
a petición
En stock
10 piezas en stock
201,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
202,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
267,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2 piezas en stock
297,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
48 piezas en stock
296,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping | Fresado circular; Ramping | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | Ramping; Ramping; Plunging | Ramping; Ramping |
Longitud total Ltot | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 40 mm | 42 mm |
Plaquita de corte adecuada | RD..1003 | RD..1003 | CPHX 09T3.. | ANGX10T308ZE.R | RPK.10T3M0T |
Ejecuciones de mangos | con rosca | con rosca | con rosca | con rosca | con rosca |
⌀ de corte DC | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |