Fresa copiadora (RD..10) 0° negativo 35/3 mm

Número de artículo: 212125 35/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Fresa adecuada para forma de placa: redondo
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 35 mm
    Número de filos Z 3
    Ejecuciones de mangos con taladro
    Fresa adecuada para forma de placa redondo
    Empleo de fresa Fresado circular; Ramping
    División de los cortes desigual
    Refrigeración interior
    Intercambio de herramienta PowerCard
    ⌀ D3 25 mm
    Longitud total Ltot 40 mm
    ⌀ de perforación de asiento 16 mm
    Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 60 mm
    Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 68 mm
    Fresado circular de taladro ap 2 mm
    Ángulo de rampa αmáx. 1,79 grados
    Longitud de rampa L para αmáx. 22,45 mm
    Plaquita de corte adecuada RD..1003
    Juego tornillo para plaquita reversible 219804 (15IP; 3,8 Nm)
    Ángulo de ajuste κ 15 - 30 grados
    Fz Helix 0,7
    Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 212125 35/3
    EAN / GTIN 4045197192578
    Número del fabricante 212125 35/3

    Descripción

    Ejecución:

    Cuerpo de la fresa con división desigual, para una marcha suave.
    • Alta precisión de concentricidad y planeidad.
    • Nuevo posicionamiento de forma continua de la plaquita de corte reversible en caso de desgaste de los cantos de corte.

    Nota:

    Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.
    ap máx = 2 mm.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra