{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Fresa adecuada para forma de placa | redondo | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Escuadrado | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 59 mm | |
Longitud total Ltot | 115 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 25 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 40 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 48 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1,6 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 3,22 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 12,45 mm | |
Plaquita de corte adecuada | RPK.10T3M0T | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 15 - 30 grados | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 212003 25/3 | |
EAN / GTIN | 4062406576486 | |
Número del fabricante | 212003 25/3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresas copiadoras y de planear indexadas 25/3 mm
a petición
En stock
14 piezas en stock
219,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
267,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 |
Longitud de voladizo L1 | 59 mm | 39 mm |
Plaquita de corte adecuada | RPK.10T3M0T | XD.. 070308 |
⌀ D3 | 15 mm | 12 mm |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 48 mm | 48 mm |
Longitud de rampa L para αmáx. | 12,45 mm | 11 mm |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |