Llave acodada larga, con cabeza esférica y anillo de retención, para tornillos con hexágono interior, arandela elástica en la cabeza esférica, para sujetar los tornillos a la herramienta con seguridad, cabeza esférica de forma perfecta

Número de artículo: 212.LR 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212.LR 8
EAN / GTIN 7610733015054
Número del fabricante PB 212.LR 8
Número L L60060 2045

Descripción

Descripción:

  • Llave acodada larga, con cabeza esférica y anillo de retención
  • Para tornillos con hexágono interior
  • arandela elástica en la cabeza esférica, para sujetar los tornillos a la herramienta con seguridad
  • Cabeza esférica de forma perfecta, que permite girar tornillos con un ángulo de hasta 30°
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra