Llave acodada larga, con cabeza esférica, para tornillos con hexágono interior, cabeza esférica de forma perfecta, que permite girar tornillos con un ángulo de hasta 30°, aleación de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza

Número de artículo: 212.L 19
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212.L 19
EAN / GTIN 7610733040391
Número del fabricante PB 212.L 19
Número L L60060 1148

Descripción

Descripción:

  • Llave acodada larga, con cabeza esférica
  • Para tornillos con hexágono interior
  • Cabeza esférica de forma perfecta, que permite girar tornillos con un ángulo de hasta 30°
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Casquillo hexagonal tamaño del tornillo métrico: 19 mm
  • Longitud interior del mango: 320 mm
  • Longitud interior del pasador: 56 mm
  • Para tornillos metálicos M: 24-27 mm
  • Perfil: para tornillos de cabeza hexagonal interior mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra