Llave acodada larga, con cabeza esférica, para tornillos con hexágono interior, cabeza esférica de forma perfecta, que permite girar tornillos con un ángulo de hasta 30°, aleación de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza

Número de artículo: 212.L 1,27
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 212.L 1,27
    EAN / GTIN 7610733009954
    Número del fabricante PB 212.L 1,27
    Número L L60060 2023

    Descripción

    Descripción:

    • Llave acodada larga, con cabeza esférica
    • Para tornillos con hexágono interior
    • Cabeza esférica de forma perfecta, que permite girar tornillos con un ángulo de hasta 30°
    • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
    • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

    Característica:

    • Casquillo hexagonal tamaño del tornillo métrico: 1,27 mm
    • Longitud interior del mango: 70 mm
    • Longitud interior del pasador: 12 mm
    • Para tornillos metálicos M: 1.4 mm
    • Para tornillos prisioneros M: 2.5 mm
    • Perfil: para tornillos de cabeza hexagonal interior mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra