Llaves acodadas con cabeza esférica; juego en soporte de plástico compacto, para tornillos con hexágono interior, cabeza esférica de forma perfecta, que permite girar tornillos con un ángulo de hasta 30°

Número de artículo: 212.DH 10 CN
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 212.DH 10 CN
    EAN / GTIN 7610733235759
    Número del fabricante PB 212.DH-10 CN
    Número L L60060 1996

    Descripción

    Descripción:

    • Llaves acodadas con cabeza esférica; juego en soporte de plástico compacto
    • Para tornillos con hexágono interior
    • Cabeza esférica de forma perfecta, que permite girar tornillos con un ángulo de hasta 30°
    • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
    • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

    Característica:

    • Perfil: para tornillos de cabeza hexagonal interior mm
    • Vaso hexagonal (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra