XDHW 10T310 HART

Número de artículo: 211904 HART
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    15,60 € / Unidad
  • de 10Unidad
    13,00 € / Unidad
a petición
En stock
106 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte XDHW 10T310
    Tipo DURO
    Clase HB7705
    Material de corte MD
    Avance fz 0,12 mm
    Radio angular 1 mm
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 211904 HART
    EAN / GTIN 4045197479679
    Número del fabricante 211904 HART

    Tablas de Aplicación

    Acero < 60 HRC
    H
    160
    Acero < 65 HRC
    H
    145
    Acero < 67 HRC
    H
    130
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Nota:

    Valores de aplicación para ae = 0,3×D / ap = 1 mm.