XDHW 060210, HB7720, Tipo: ST1400

Número de artículo: 211892 ST1400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    14,38 € / Unidad
  • de 10Unidad
    11,98 € / Unidad
a petición
En stock
766 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XDHW 060210
Tipo ST1400
Clase HB7720
Material de corte MD
Avance fz 0,15 mm
Radio angular 1 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 211892 ST1400
EAN / GTIN 4045197479631
Número del fabricante 211892 ST1400

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
270
Acero < 750 N/mm²
P
240
Acero < 900 N/mm²
P
200
Acero < 1100 N/mm²
P
170
Acero < 1400 N/mm²
P
150
Acero < 55 HRC
H
130
Acero < 60 HRC
H
100
GG(G)
K
220
CuZn
N
500
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / ap = 1,5 mm.