VDGT 11T208 FR, HU7810, Tipo: ALU

Número de artículo: 211868 ALU
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    18,33 € / Unidad
  • de 10Unidad
    15,28 € / Unidad
a petición
En stock
602 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte VDGT 11T208 FR
Tipo ALU
Clase HU7810
Material de corte MD
Avance fz 0,17 mm
Número de cambios/cortes 2
Radio angular 0,8 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 211868 ALU
EAN / GTIN 4045197700407
Número del fabricante 211868 ALU
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
1900
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
1900
Aluminio > 10 % Si
N
500
CuZn
N
400
Grafito, PRFV, CFRP
N
100
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Sustrato de grano fino, superficie de escalones para el guiado de virutas pulida - reducción extrema de la tendencia a pegarse.

Nota:

ap máx. = 3 mm para desbastar con ae = 1×D.