Fresa de inmersión de 90°, Mango Weldon, ⌀ D / cantidad de filos Z: 20/2mm

Número de artículo: 211847 20/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: MTC
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 20 mm
Número de filos Z 2
Ejecuciones de mangos Mango Weldon
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas MTC
Intercambio de herramienta PowerCard
Longitud de voladizo L1 35 mm
Longitud total Ltot 85 mm
⌀ de mango Ds h6 20 mm
⌀ D3 18 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 38 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 38 mm
Fresado circular de taladro ap 3,5 mm
Ángulo de rampa αmáx. 5,23 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 16,4 mm
Plaquita de corte adecuada VDGT 11T2..
Juego tornillo para plaquita reversible 219801 (7IP; 0,9 Nm)
Tipo de producto Fresa de inmersión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 211847 20/2
EAN / GTIN 4045197502131
Número del fabricante 211847 20/2

Descripción

Ejecución:

Mayor resistencia a la torsión mediante seguro antitorsión entre la plaquita de corte y el asiento de la plaquita.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 0,9 con varilla n.º 674252 tam. 7IP.