ZDHT 150508FR-F10 Con recubrimiento de DLC, HB7805, Tipo: ALU

Número de artículo: 211765 ALU
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
a petición
En stock
193 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte ZDHT 150508FR-F10
Tipo ALU
Radio angular 0,8 mm
Clase HB7805
Material de corte HM
Avance fz por diente 0,1 - 0,25 mm
Grosor de plaquita 5,56 mm
Clase HB7805
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 211765 ALU
EAN / GTIN 4067263107088
Número del fabricante 211765 ALU

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
2000
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
2000
Aluminio > 10 % Si
N
1400
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de corte reversibles rectificadas circunferencialmente para un asiento preciso en la herramienta portadora. Sustrato de grano finísimo de alta potencia de la última generación de materiales de corte. Preparación optimizada de las aristas de corte para la aplicación en materiales de fácil arranque de viruta.