Fresa angular de aluminio, Mango cilíndrico, ⌀ D / cantidad de filos Z: 32/3

Número de artículo: 211755 32/3
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Plunging
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 32 mm
Número de filos Z 3
Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Plunging
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
Longitud de voladizo L1 40 mm
Longitud total Ltot 100 mm
⌀ de mango Ds h6 32 mm
⌀ D3 22 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 54 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 62 mm
Fresado circular de taladro ap 8 mm
Ángulo de rampa αmáx. 4,39 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 19,56 mm
Plaquita de corte adecuada ZDHT 1505
Juego tornillo para plaquita reversible 219878 4 (15IP)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 211755 32/3
EAN / GTIN 4067263107057
Número del fabricante 211755 32/3

Descripción

Ejecución:

Sistema de fresado de alto rendimiento para velocidades de corte elevadas. Base para plaquitas absolutamente precisa. Extraordinaria rigidez a la torsión mediante el seguro de centrifugación optimizado.

Atención:

Antes de utilizar la plaquita de corte n.° 211776 ALU (r = 5,0 mm) y 211777 ALU (r = 6,0 mm) se deben modificar los asientos de la plaquita de corte del soporte.

Nota:

Par de giro recomendado para la fijación de los tornillos de amarre n.° 219878 4 y219878 5 es de 3,2 Nm.