Transpaleta

Número de artículo: 2117
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carretilla de horquilla elevadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2117
EAN / GTIN 4017976021171
Número del fabricante 2117
Número L L90070 15

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Marco y horquillas en una estructura sin torsión, recubiertas de polvo amarillo. Bomba manual hidráulica con rodamientos sin mantenimiento. Robusta barra de tracción de acero tubular con contrapesos para empujar, mango con recubrimiento de polvo negro, recubierto de goma. Palanca de control para las funciones: Levantar - conducir - bajar. Ángulo de dirección 2 x 100°.Rodillos de cadena en las puntas de la horquilla. Ruedas: Baja resistencia a la rodadura, funcionamiento elástico. Idóneo en suelos sensibles, sin marcas = sin rastro. Bajo ruido en la marcha. Garantía de 2 años:

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 2500
Longitud total (mm): 1540
Ancho total (mm): 540
Zona de elevación (mm): 85 - 200
Longitud de la horquilla (mm): 1150
Ancho de la horquilla (mm): 160
Anchura de carga (mm): 540
Neumáticos: Poliuretano
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 50
Material del rodillo de horquilla: Tándem de poliuretano
Diámetro del rodillo de horquilla x anchura (mm): 80 x 70

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra